missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbon disulfide, 99.9%, for spectroscopy, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Carbon disulfide |
Punto di fusione | -111.0°C |
Absorbance | 0.01 max. at 420nm, 0.05 max. at 410nm, 0.1 max. at 400nm, 0.5 max. at 390nm, 1.3 max. at 380nm |
Densità | 1.2620g/mL |
Punti di ebollizione | 46.0°C |
Quantità | 25 mL |
Punto d'infiammabilità | −30°C |
Imballaggio | Glass Bottle |
Forma fisica | Liquid |
Indice di rifrazione | 1.627 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Carbon disulfide
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'