missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene Roller Bottles with Filter Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2100 mL
2520 mL
N. per custodia:
24
48
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
- USP Class VI end product testing certified
- Optical clarity
- Cell adhesion through
Specifica
Superficie della bottiglia | Smooth |
Tipo di chiusura | Filter Screw Cap |
Diametro (sistema metrico) | 122 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 10.6 in. |
Altezza (sistema metrico) | 271 mm |
Product Type | Roller Bottle |
Capacità (sistema metrico) | 2100 mL |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 4.8 in. |
Da utilizzare con (applicazione) | Cell cuture |
Vedi altri risultati |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'