missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cerium Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HNO3, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 mL
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
Descrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Ce | 10,000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico | Cerium Standard |
Grado | Assurance |
Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
Certificato di analisi | Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. |
Solvente o matrice | 5% HNO3 |
Quantità | 125 mL |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
Concentration or Composition Notes | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, cerium(III) carbonate hydrate
Product intended for laboratory use only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'