missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Certipur™ UV/VIS standards

Codice prodotto. 17856637
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
UV-VIS Standard 1: Potassium dichromate solution
UV-VIS Standard 4: Potassium chloride solution
Dimensione della confezione:
30mL
80mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
17856637 UV-VIS Standard 4: Potassium chloride solution 30mL
17846637 UV-VIS Standard 1: Potassium dichromate solution 80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17856637 Fornitore Merck N. del fornitore 1081640001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.