missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
mb2 Seduta in ecopelle su piedini
Descrizione
- Sedia da laboratorio in ecopelle
- Sedile e schienale in ecopelle
- Movimento dello schienale regolabile in altezza, profondità e a contatto permanente bloccabile in ogni posizione
- Regolabile in altezza tramite cilindro pneumatico
- Base in nylon rinforzato a 5 razze
- Piedini
Specifica
Specifica
| Product Type | Contact Seat Chair |
| Colore | Black |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Stile parte posteriore | Ergonomic |
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza seduta | 420 to 560 mm |
| Peso (sistema metrico) | 9,30 kg |
| Con bracciolo | No |
| Con schienale | Yes |
| Con ruote | No |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?