missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloroacetic acid, 99%, flakes, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
4 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Chloroacetic acid |
Nota nome | 99% |
Informazioni di decomposizione | 250°C |
Punto di fusione | 61.0°C to 63.0°C |
Colore | White |
Densità | 1.5800g/mL |
Punti di ebollizione | 189.0°C |
Punto d'infiammabilità | 126°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chloroacetic acid
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H301-Tossico se ingerito.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'