missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Choice™ PTFE (Hydrophobic) Syringe Filter

Codice prodotto. 17755044 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.22 μm
0.45 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) unitSize
17755044 0.22 μm 13 mm pezzi 250
17795044 0.45 μm 13 mm pezzi 250
17725054 0.45 μm 25 mm pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17755044 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore CHO2213NP250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Use Choice PTFE Hydrophobic Syringe Filters for filtration of aggressive organic, highly basic or hot solutions.

Specifications
  • Membrane: HPLC certified PTFE, w/polypropylene support
  • Maximum operating temperature: 110 °C
  • Housing: Medical grade, virgin polypropylene
  • Autoclave: Sterilize by dry heat at 121 °C for 15 minutes
Applications
  • HPLC and organic-solvent sample preparation and clean-up
  • Dissolution sample analysis
  • General sample preparation
  • Elevated temperature samples, caustic or acidic solutions
Chemical Incompatibilities
  • Perchloric acid
  • Methylene chloride (limited exposure)
  • Dioxane, DMF, formic acid >50%
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Monouso Single-use
Materiale (membrana) PTFE (Hydrophobic)
Dimensione del poro 0.22 μm
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) HPLC, SPE
Materiale alloggiamento Solvent Resistent, Low-Extractable Polypropylene
Prefiltro No
Valori nominali pressione 90 psi
Quantità 250/Pk.
Tipo Filtro per siringa
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.