missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromalite™ CGA Gel Strong Base Anion Activated Styrene/ Polydivinylbenzene Copolymer, Purolite™
Chromalite™ CGA are chromatographic anion exchange resin with a polymer designed for small organic and inorganic compound separation and purification. It contains styrenic resin beads crosslinked with 2, 4 or 8% divinylbenzene (DVB).
91.80€ - 477.00€
Codice del prodotto | Marca | Crosslink | Dimensione particelle | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Crosslink | Dimensione particelle | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17019533
|
Chromalite
LS04932-94 |
0.02 | 150 to 300 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17099523
|
Chromalite
LS04922-94 |
0.02 | 50 to 175 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17079533
|
Chromalite
LS04962-94 |
0.04 | 150 to 300 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17029533
|
Chromalite
LS04942-192 |
0.04 | 35 to 75 μm | 250 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17039533
|
Chromalite
LS04942-94 |
0.04 | 35 to 75 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17059533
|
Chromalite
LS04952-94 |
0.04 | 50 to 175 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17029543
|
Chromalite
LS04992-192 |
0.08 | 150 to 300 μm | 250 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17039543
|
Chromalite
LS04992-94 |
0.08 | 150 to 300 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17059543
|
Chromalite
LS04997-94 |
0.08 | 150 to 300 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17089533
|
Chromalite
LS04972-192 |
0.08 | 35 to 75 μm | 250 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17099533
|
Chromalite
LS04972-94 |
0.08 | 35 to 75 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17019543
|
Chromalite
LS04982-94 |
0.08 | 50 to 175 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Ion exchange chromatography
- Desalting of biomolecules after fermentation
- Suitable for inorganic, organic and biological molecule separation
- High chemical stability
- Medium particle size for high performance
- High purity (very low extractables content) so do not require pre-treatment
- Manufactured by proprietary method (jetting) for uniform particle sizes
- Exceptional kinetic and packing properties
- Compliant with FDA regulation 21 CFR 173.25
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free