missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromalite™ CGC Gel Strong Acid Cation Activated Styrene/ Polydivinylbenzene Copolymer, Purolite™
Chromalite™ CGC are chromatographic cation exchange resin with a polymer designed for small organic and inorganic compound separation and purification. It contains styrenic resin beads crosslinked with 2, 4 or 8% divinylbenzene (DVB).
304.98€ - 477.00€
Codice del prodotto | Marca | Crosslink | Dimensione particelle | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Crosslink | Dimensione particelle | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17039513
|
Chromalite
LS04831-94 |
0.02 | 150 to 300 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17089503
|
Chromalite
LS04811-192 |
0.02 | 35 to 75 μm | 250 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17099503
|
Chromalite
LS04811-94 |
0.02 | 35 to 75 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17019513
|
Chromalite
LS04821-94 |
0.02 | 50 to 175 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17099513
|
Chromalite
LS04861-94 |
0.04 | 150 to 300 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17079513
|
Chromalite
LS04851-94 |
0.04 | 50 to 175 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17059523
|
Chromalite
LS04891-94 |
0.08 | 150 to 300 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17009523
|
Chromalite
LS04871-192 |
0.08 | 35 to 75 μm | 250 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17019523
|
Chromalite
LS04871-94 |
0.08 | 35 to 75 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17039523
|
Chromalite
LS04881-94 |
0.08 | 50 to 175 μm | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Ion exchange chromatography
- Desalting of biomolecules after fermentation
- Suitable for inorganic, organic and biological molecule separation
- High chemical stability
- Medium particle size for high performance
- High purity (very low extractables content) so do not require pre-treatment
- Exceptional kinetic and packing properties
- Compliant with FDA regulation 21 CFR 173.25
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
- Note: CGC resins occasionally exhibit colour release into surrounding water after prolonged storage (this will not affect performance). In such cases it is recommended to rinse the affected resin with sufficient volumes of water to remove this colour release before putting the resin into service.