missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-1,4-Dichloro-2-butene, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | cis-1, 4-Dichloro-2-butene |
Punto di fusione | -48.0°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 1.1800g/mL |
Punti di ebollizione | 152.0°C (758.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 55°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | ClCH2CH=CHCH2Cl |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- cis-1,4-Dichloro-2-butene
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H350-Può provocare il cancro.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'