missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Clear Boston Round Glass Bottles without Caps
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16154527 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 12
pezzi 160
pezzi 288
pezzi 432
pezzi 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16154527 480 mL pezzi 60
16164527 30 mL pezzi 432
16104537 60 mL pezzi 288
16114537 120 mL pezzi 160
16164487 240 mL pezzi 108
16114527 950 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16154527
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage

  • General use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important
  • Narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Clear glass offers minimal chemical interference with contents and is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary
  • Environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage

Specifica

Capacità (sistema metrico) 480 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 16 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 60
Finitura collo 28-400
Closure Included No
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 168 mm
Product Type Boston Round Bottle
Dimensione chiusura 28-400 mm
Diametro (sistema metrico) 75 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.