missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 0.75mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
18.85€ - 19.25€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, second dimension and nucleic acid separations |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit |
Tipo | Comb |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) pozzetto | N. di pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) pozzetto | N. di pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11847583
|
Fisherbrand™
|
500 μL | 1 Prep, 1 Marker |
18.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11867583
|
Fisherbrand™
|
30 μL | 10 |
19.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11847593
|
Fisherbrand™
|
28 μL | 12 |
19.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11897593
|
Fisherbrand™
|
20 μL | 16 |
18.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11847603
|
Fisherbrand™
|
15 μL | 20 |
18.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11897603
|
Fisherbrand™
|
70 μL | 5 |
18.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11847613
|
Fisherbrand™
|
40 μL | 8 |
18.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11897613
|
Fisherbrand™
|
35 μL | 9 |
18.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Accessory for use with OmniPAGE mini vertical gel electrophoresis unit
- Recommended for ultra resolved bands
- 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Black | |
OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit | |
1 Each |
Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, second dimension and nucleic acid separations | |
Comb | |
0.75 mm |