missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers
Increases flexibility in the laboratory. Tenak™ Comfort Racks for Upright Freezers insure a more ergonomical operating process when working with samples.
186.00€ - 219.00€
Specifica
Product Type | Comfort Rack |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright Freezers |
N. per confezione | 1 Pack |
Larghezza (sistema metrico) | 140 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15230724
|
Tenak™
TE24136 |
Boxes (32) |
203.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15240724
|
Tenak™
TE24138 |
Boxes (36) |
215.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15280724
|
Tenak™
TE24154 |
Boxes (35) |
205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15290714
|
Tenak™
TE24126 |
Boxes (24) |
186.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15290724
|
Tenak™
TE24156 |
Boxes (40) |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descripción
- Cryoboxes placed in drawers
- Reduced operating weight
- Racks can be used with all freezer models
- Manufactured from stainless steel
- Sold without cryoboxes
Especificaciones
Comfort Rack | |
Upright Freezers | |
140 mm |
Stainless Steel | |
1 Pack | |
32 mm |