missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Bilancia da laboratorio compatta 440

Codice prodotto. 17311483
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
60 g
200 g
400 g
600 g
1000 g
4000 g
6000 g
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
1 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Leggibilità unitSize
17311483 400 g 0.1 g Pezzo
17371473 60 g 0.001 g Pezzo
17381473 200 g 0.01 g Pezzo
17391473 600 g 0.01 g Pezzo
17321483 1000 g 0.1 g Pezzo
17341483 6000 g 0.1 g Pezzo
17361483 4000 g 1 g Pezzo
17371483 6000 g 1 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17311483 Fornitore Kern Sohn N. del fornitore 44043N
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The classic balance ideal for use in the laboratory.

  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Determinazione percentuale: consente di eseguire la pesata in base ad un valore preimpostato (100 %) e di determinare le differenze rispetto al valore nominale
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Specifica

Capacità 400 g
Leggibilità 0.1 g
Linearità 0.2 g
Ripetibilità 0.1 g
Tipo Compact Precision Balance
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 130 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 130 mm
Requisiti elettrici Universal Mains Adapter
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.