missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MULTIROIR Coperchio Conduttivo
Nero ESD PP Resistenza al contatto / resistenza alla superficie, non interferisce con i vassoi di impilamento
13.50€ - 84.50€
Specifica
Tipo | Storage Box |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Colore | Gray |
Forma | Rectangular |
Da utilizzare con (applicazione) | Containers |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17296860
|
MULTIROIR
AESDDE43 |
300 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17206870
|
MULTIROIR
AESDDE64 |
400 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17216870
|
MULTIROIR
AESDDE86 |
600 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Copertura per contenitore conduttivo
- Polipropilene ESD: Resistenza al contatto / resistenza alla superficie
- Non interferisce con i vassoi di impilamento
Specifica
Storage Box | |
Gray | |
Containers |
Polypropylene | |
Rectangular |