missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ HFC39 Series Quick-Disconnect Coupling Bodies and Inserts

Marca:  CPC™ HFCD22439M

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01360kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15447173

  • 191.00€ / pezzi 10


Spedizione stimata
20-07-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

USP Class VI, ADCF
280°F
125 psi
0.25 in.
Polysulfone
51.3 mm
6.4mm
-40°C
1 in.
Amber
138°C
Autoclavable
6.4 mm
2.02 in.
Tubing Connector
-40°F
25.4 mm
Shut-off valves
Videos
SDS
Documenti