missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE

Per l'uso con contenitori di piccole dimensioni

Marca:  Fisherbrand™

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00400kg

Codice prodotto. 11898952

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »


Descrizione

Descrizione

  • Steli del diametro di 8 mm
  • Lunghezza degli steli 140 mm
  • Anelli disponibili in numerosi diametri
Specifica

Specifica

3 mm
10 x 3 mm
Confezione da 10
10 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali