missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam DAB Enhancer, Liquid, 10 mL
Descrizione
- Application: Use as a DAB signal enhancer in conjunction with peroxidase-based immunostaining systems.
- Form: Liquid.
- Storage: Store at ambient temperature.
- Shipping: Ambient (cannot ship with ice).
- Constituents: 100% 3,3'-Diaminobenzidine.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% 3,3'-Diaminobenzidine |
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Formato | Bottle |
| Forma | Liquid |
| Contenuto kit | DAB Enhancer, 10 mL |
| Reattività | Peroxidase |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Substrato | DAB |
| Target Molecule | 3,3'-Diaminobenzidine |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?