missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Dest-4 Water Distiller

Codice prodotto. 13443669
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
1.5 L/hr.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
13443669 1.5 L/hr. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13443669 Fornitore JP Selecta™ N. del fornitore 4001729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.00€
    419.46€ / pezzi 1
    Risparmia 392.54€
    48% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Cooling by forced air through a condenser.

  • Specially for autoclaves
  • Case made from thermo resistant plastic
  • Internal stainless steel
  • Without glass heater elements
  • Easy to use
  • Safety cut out system if over temperature due to insufficient water
  • Comes complete with a 4 liter three-way dispenser plastic bottle with filter

Specifica

Capacità (sistema metrico) 1.5 L/hr.
Da utilizzare con (applicazione) Distillation
Altezza (sistema metrico) 39 cm
Include 4L plastic bottle and three dispenser tap with filter
Materiale Thermo resistant plastic case, internal stainless steel
Wattage 750 w
Peso (sistema metrico) 3.5 kg
Portata 1.5 L/hr.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.