missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ DMEM

Codice prodotto. 16219961
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16219961 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16219961 Fornitore Gibco™ N. del fornitore 670087

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM)

A high-glucose formulation and contains phenol red, 4 mM L-glutamine, 4.5 g/L glucose, 1 mM sodium pyruvate, and 1.5 g/L sodium bicarbonate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Protect from light, 2°C to 8°C
Forma Liquid
Product Type Basal Media
Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture
Quantità 500 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.