missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ DRAQ7™

Codice prodotto. 18081724 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 μL
1000 μL
Dimensione della confezione:
1000µL
250µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18081724 1000 μL 1000µL
18055844 250 μL 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18081724 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP2811261000UL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00€
    445.20€ / 1000µL
    Risparmia 25.80€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Quantità 1000 μL
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Live Imaging Microscopy
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.