missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™ Specimen Validity Test Controls

Codice prodotto. 17586005 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Concentrazione:
1.3 mg/dL
23 mg/dL
7.5 mg/dL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Concentrazione unitSize
17586005 1.3 mg/dL Pezzo
17596005 7.5 mg/dL Pezzo
17506015 23 mg/dL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17586005 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 100273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    138.79€ / pezzi 1
    Risparmia 40.21€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Combat the use of additives and adulterants to mask controlled substances with Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™ Specimen Validity Test Controls.

Combat the use of additives and adulterants to mask controlled substances in urine samples with Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™ Specimen Validity Test Controls. Liquid and ready-to-use, these controls can be performed on a variety of general chemistry analyzers. As new adulterant trends sweep through the testing pool, rely on our fast-track product development team to deliver a timely, economical detection solution.

  • One of the most extensive menus of tests available
  • Associated calibrators and controls offered in convenient sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage 2°C to 8°C
Descrizione DRI™ Creatinine Specimen Validity Test Controls
Concentrazione 1.3 mg/dL
Analiti rilevabili Creatinine
Tipo di campione Urine
Tipo Control
Quantità 1 x 25 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.