missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Blank for separating funnel, conical for ISO 4800
For further processing as separating funnel with tap and standard ground joint.
65.05€ - 162.00€
Specifica
Materiale | Boro 3.3 |
---|---|
Autoclavabile | Yes |
Da utilizzare con (applicazione) | Blank for further processing as dropping funnel; Phase separation |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15221629
|
DWK Life Sciences
210136302 |
2000 mL |
84.40€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15281619
|
DWK Life Sciences
210132403 |
100 mL |
65.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15291619
|
DWK Life Sciences
210133605 |
250 mL |
72.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15211629
|
DWK Life Sciences
210135409 |
1000 mL |
162.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15201629
|
DWK Life Sciences
210134404 |
500 mL |
121.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
DURAN™ separating funnels are used in chemistry to separate non-mixable liquids. DURAN™ separating funnels Raw bodies are designed for forming the appropriate standard ground joint sleeve according to DIN ISO 4800.
- Conical shape for ISO 4800
- Glass articles for further processing
Specifica
Boro 3.3 | |
Yes | |
Blank for further processing as dropping funnel; Phase separation |