Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax (EU-IVD) Filter Tips
I puntali filtranti ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax combinano uno straordinario filtro a due fasi dall'efficacia comprovata per la protezione sia del campione, sia della pipetta, con una barriera innovativa contro i liquidi e l'umidità.
Marca: Eppendorf™ 0030078756
41.22 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.89400kg
Descrizione
- Protezione affidabile dai liquidi
- Protezione affidabile dagli aerosol1) e dalle biomolecole
- Nessun additivo inibitore della PCR
- Protezione della pipetta da liquidi aggressivi in caso di sovraspirazione
- Disponibile in PCR clean/Sterile (sterile e apirogeno)
- L'ispezione continua di ogni lotto di produzione da parte di un laboratorio indipendente garantisce la massima purezza e qualità
- I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito
- Rack con un design moderno dalle linee sottili con coperchio richiudibile
- Maggiore sostenibilità grazie a un consumo di polipropilene inferiore del per ogni rack
1) Un aerosol è un colloide di particelle fini solide o goccioline liquide disperse nell'aria o in un altro gas.
Specifica
0.1 to 10 μL | |
sì | |
Directive 98/79/EC | |
Rack | |
Consumables | |
grigio chiaro | |
ep DualFilter T.I.P.S |
sì | |
34 mm | |
PCR Clean | |
960 tips | |
10 racks × 96 tips | |
Cuscino d'aria | |
Polypropylene |