missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks (EU-IVD)

Garantiti PCR clean, sterili, privi di pirogeni, di ATP e di DNA batterico, soddisfano i requisiti più rigorosi dell'industria medica, farmaceutica e alimentare, come pure i criteri della biologia molecolare e cellulare

Marca:  Eppendorf™ 0030075331

47.83 EUR valido fino al 2021-02-28
Usa il codice promo "14802" per avere il tuo prezzo promozionale.



Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.57600kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16574860

  • 53.14€ / pezzi 480


In stock, pronto per la spedizione: 136
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • I puntali per pipette Biopur offrono il massimo livello di purezza biologica
  • Certificati PCR clean, Sterile, privi di pirogeni, ATP e DNA
  • Per l'uso nei settori dell'industria medica, farmaceutica e alimentare, per applicazioni di biologia molecolare e cellulari
  • Ispezione di ogni lotto di produzione da parte di un laboratorio indipendente
  • I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito
  • Anche gli ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax presterilizzati sono offerti in rack
  • Rack con un design moderno dalle linee sottili con coperchio richiudibile
  • Maggiore sostenibilità grazie a un consumo di polipropilene inferiore del per ogni rack
Specifications

Specifications

Giallo
puntali incolore
53 mm
Cell/Molecular Biology, Medical, Pharmaceutical and Food Industries
epT.I.P.S.™, Biopur™
Rack
Consumables
2 to 200 μL
Yes
DIN EN ISO 11607, DIN EN 868-2-10 (Sterility Packaging)
Cuscino d'aria
Replaces Order No. 0030075021
480 tips
5 racks × 96 tips
Videos
SDS
Documents