missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax ESD Floor Grounding Cord
Descrizione
- Specialized line of ESD accessories to ensure a static free workplace and protect employees and sensitive electrical equipment
- Use these accessories to connect table work surface, employees and conductive material to a common grounding point
- This creates a balance between all items and personnel to ensure static electricity will flow to ground in a controlled manner
- 45 m cable and connector that connects a mat to ground
- Easy to install, simply snap it to a mat and connect terminal to ground
- The low profile bevelled cap prevents the cord from being accidentally removed from the mat
- Resistor 1 Meg mat to ground
- Available with a ring terminal or 10 mm female socket
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Product Type | Grounding Cord |
| Materiale | Wire |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 20 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 4.5 m |
| Tipi di connettore | Ring Connector |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?