missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Materiale o nome chimico | Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate |
Nota nome | 98% |
Densità | 1.0600g/mL |
Punti di ebollizione | 106.0°C (11.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 85°C |
Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | (O=)C6H9CO2C2H5 |
Indice di rifrazione | 1.4775 to 1.4795 |
Quantità | 5 g |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'