missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ferroina
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 0 °C |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| Odore | Inodore |
| Colore | Red |
| pH | da 4 a 7 |
| Quantità | 100 ml |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ferroin
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- MIXTURE LIST-Contain: iron sulphide
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?