missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey Nagel Filter Papers, MN 918 1/4, Folded

Medium fast, smooth, folded filter papers.

Marca:  Macherey Nagel 561050

Codice prodotto. 10012671

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    296.00€ / pezzi 100
    Risparmia 10.00€
    3% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-12-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Smooth
  • Medium fast filtration speed
  • Suitable for the filtration of fruit juices, wines, and spirits
Specifica

Specifica

120 g/m2
Folded
MN 918 1/4
0.34 mm
Smooth
9 sec.
100/Pk.
50 cm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato