missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Key Instruments™ Flo Rite™ FR5000-S Model Clear Acrylic Flowmeter with Standard Inlet Valve

Codice prodotto. 11963534
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
100 to 1400 LPM
100 to 700 LPM
400 to 3000 LPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria unitSize
11963534 100 to 700 LPM Pezzo
11973534 100 to 1400 LPM Pezzo
11983534 400 to 3000 LPM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11963534 Fornitore Key Instruments™ N. del fornitore FR5A53PS

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Tipo Flowmeter
Accuracy ±2%
Velocità di flusso dell'aria 100 to 700 LPM
Float Material Stainless Steel
Valori nominali pressione 100 psig
Collegamenti 1 in. NPT (F)
Da utilizzare con (applicazione) Air sampling equipment aquaculture, Desalinization equipment, Gas analyzers, Medical systems, Photoprocessing equipment, Water treatment and distribution systems
Altezza (sistema metrico) 266 mm
Materiale parte interna Acrylic
Modello FR5000-S
Ripetibilità ±0.5%
Larghezza (sistema metrico) 43.1 mm
Bilancia Full scale
Temperatura (sistema metrico) 65°C
Valvola No valve
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.