missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17805062 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 15 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
17805062 10 x 15 in. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17805062 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore 3315ST10HH
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.

  • Convenient Self-Seal Version eliminates the need for a heat sealer
  • Made of a transparent, strong, 3 mil thick medical grade polyolefin material
  • Features a starter slit to facilitate easy opening of the cover without the need for cutting instruments which could damage the contents
  • Gamma irradiated
  • Lot controlled
  • Ready to use
  • Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
  • Minimize contamination risks
  • Simplifies conformance to SOP's
  • Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments

Specifica

Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC), Certificate of Irradiation
Tipo di chiusura Self-adhesive
Colore Clear
Monouso Single-use
Include Hang Hole for Isolator Use
Materiale Polyolefin
Sterilità Sterile
Quantità 10/Bag, 500/Cs.
Metodo di sterilizzazione Gamma Irradiated
Spessore (sistema imperiale) 3 mil
Dimensioni (L x P) 10 x 15 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema imperiale) 15 in.
Product Type Sterilizer Bag
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Larghezza (sistema metrico) 38.1 cm
Spessore (sistema metrico) 76.2 μm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.