missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Day Impex™ Glass Tempering Beaker
Descrizione
- Double walled glass beaker
- Includes inlet and outlet ports for controlling temperature
- Constructed of untyped glass
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 70mm |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Heating/Cooling Function |
| Altezza (sistema metrico) | 110mm |
| Quantità | 1Each |
| Tipo | Becher |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?