missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smeg™ Glassware GW4060C Washer with Drying System and Steam Condenser

Codice prodotto. 15117232
Cambia vista
Click to view available options
:
Glassware GW4060C Washer with Drying System and Steam Condenser
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15117232 Glassware GW4060C Washer with Drying System and Steam Condenser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15117232 Fornitore Smeg™ N. del fornitore GW4060C

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Used for antibacterical thermal disinfection. Smeg Instruments Laboratory Glassware GW4060C Washer with Drying System and Steam Condenser has electronic door lock system for user safety.

  • Washing up to 95°C
  • Microprocessor programmable electronic control
  • Serial port RS232 for connection to external printer or PC
  • Forced hot air drying system with air filter 98% DOP
  • High efficency steam condenser Ecoslim, with cold water injection
  • Peristaltic pump for liquid detergent, acid liquid neutralizer
  • Installing one additional peristaltic pump possible
  • Washing chamber and internal door is made of AISI 316L stainless steel
  • External panels are made of AISI 304 stainless steel
  • Two independent washing levels through telescopic guides
  • Contains water softener with salt sensor
  • Cold water and demineralized water connections
  • Contains no trolleys
  • Programs: 9 default, 6 free
  • External dimensions: L x D x H: 600 x 600 x 850mm
  • Internal working dimensions LxDxH: 525 x 490 x 570mm

Specifica

Product Type Glassware Washer with Drying System and Steam Condenser
Modello GW4060C
Requisiti elettrici 3/N/PE 7kW max
Tensione 400 V
Frequenza 50 Hz
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.