missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycidol, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Glycidol |
Punto di fusione | -54.0°C |
Colore | Beige-Yellow to White |
Densità | 1.1100g/mL |
Punti di ebollizione | 160.0°C to 161.0°C |
Punto d'infiammabilità | 71°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Glass bottle |
Indice di rifrazione | 1.4300 to 1.4340 |
Quantità | 100 mL |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Glycidol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H350-Può provocare il cancro.
- H360F-Può nuocere alla fertilità.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H330-Letale se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'