missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ Bottiglie tiosolfato quadrate graduate in HDPE traslucido Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
Descrizione
- Sterile
- Graduated
- Break resistant
- Tamper-evident screw cap
Specifica
Materiale chiusura | Polipropilene |
Tipo di chiusura | Tappo a vite antimanomissione |
Altezza (sistema metrico) | 187 mm |
Capacità (sistema metrico) | 1 l |
Colore | Traslucido |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 55 mm |
Include | Tappo a vite in polipropilene rosso con inserto ed etichetta rossa |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 92 mm |
Quantità | 85/cartone |
Vedi altri risultati |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'