missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 6 S/N Creped Papers for Qualitative and Technical Analyses, Folded
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 6 S/N Creped Papers for Qualitative and Technical Analyses, Folded are suitable for analytical and technical purposes and feature a fast flow rate due to their structure.
230.00€ - 418.00€
Specifica
Peso base | 145 g/m2 |
---|---|
Formato | Folded |
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
Particle Retention | 6 to 14 μm |
Velocità di filtraggio | 12 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15992990
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-125 |
125 mm | 100/Pk. |
230.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15903000
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-185 |
185 mm | 100/Pk. |
235.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15913000
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-240 |
240 mm | 100/Pk. |
249.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15923000
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-320 |
320 mm | 100/Pk. |
306.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15933000
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-500 |
500 mm | 50/Pk. |
418.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Made of refined pulp and cotton linters with > 95% alpha-cellulose
- Ash content between 0.1 and 0.15%
- Medium fast filtering
- Wet-strengthened
- Non-sterile, bulk-packed
Specifica
145 g/m2 | |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
12 sec. | |
0.55 mm |
Folded | |
6 to 14 μm | |
6 S/N | |
Qualitative Filter Paper |