missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MULTIROIR Contenitore Solido Standard Europeo Grigio
Il contenitore standard in plastica Euro è compatibile con tutti i contenitori che soddisfano gli standard europei e in particolare i pallet Euro.
13.15€ - 31.82€
Specifica
Tipo | Storage Box |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Colore | Gray |
Forma | Rectangular |
Include | Open handles |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17296910
|
MULTIROIR
SPK4017_GREY |
400 x 300 x 170 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17206920
|
MULTIROIR
SPK4022_GREY |
400 x 300 x 230 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17246920
|
MULTIROIR
SPK6011_GREY |
600 x 400 x 120 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17256920
|
MULTIROIR
SPK6017_GREY |
600 x 400 x 170 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17266920
|
MULTIROIR
SPK6022_GREY |
600 x 400 x 230 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17276920
|
MULTIROIR
SPK6028_GREY |
600 x 400 x 290 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17286920
|
MULTIROIR
SPK6034_GREY |
600 x 400 x 340 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17296920
|
MULTIROIR
SPK6044_GREY |
600 x 400 x 450 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Multiroir offre una gamma molto completa di contenitori full wall standard euro per professionisti.
- Il contenitore standard in plastica Euro è compatibile con tutti i contenitori che soddisfano gli standard europei e in particolare i pallet Euro.
- Il contenitore euro standard di Multiroir consente lo stoccaggio, il trasporto e la fornitura di merci in modalità manuale o automatizzata, all'interno o all'esterno.
Specifica
Storage Box | |
Gray | |
Open handles |
Polypropylene | |
Rectangular |