missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA HBR 4 control LR Heating bath, 4 l with EU Plug

Marca:  IKA 0010001849

4794.08 EUR valido fino al 2026-05-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27998" per avere il tuo prezzo promozionale.


HBR 4 control LR Heating bath, 4 l with EU Plug

Codice prodotto. 16278301

  • 5290.00€ / pezzi 1
Save Up to 70% on Equipment and Instruments
Usa il codice promozionale 27998
Visualizza tutte le promozioni

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.