missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Tork Panno ultraresistente per pulizia
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 30243798 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 40
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
30243798 White pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30243798 Fornitore Tork N. del fornitore 570479
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Tork Panno ultraresistente per pulizia W4

  • Affronta facilmente le pulizie più difficili: questi panni multiuso per la pulizia sono super resistenti e assorbenti
  • L'utilizzo di questo panno riduce i tempi di pulizia del 35%, con il 31% di sforzi in meno rispetto ai panni in tessuto a noleggio
  • Proteggi le mani dal calore e dai frammenti metallici mentre pulisci, grazie al resistente tessuto di questo panno per la pulizia
  • Riduci l'uso di solventi del 41% e gli sprechi dell'85% grazie ai panni exelCLEAN™
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Heavy-duty Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 16.34 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 13.98 in.
Larghezza (sistema metrico) 35.5 cm
Colore White
Strato 1-ply
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.