missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios™ Hexanios G + R DOSES

Codice prodotto. 11745625
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 Pk.
50 Pk.
Dimensione della confezione:
1.25L
pezzi 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11745625 50 Pk. 1.25L
11720425 200 Pk. pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11745625 Fornitore Laboratoires Anios™ N. del fornitore 165136

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Cleaning and pre-disinfection of surgical and medical instrumentation, medical devices, thermosensitive instrumentation and endoscopic equipment. Cleaning in ultrasonic bins. Collecting of stained instrumentation.

Pre-disinfectant detergent of instrumentation :

  • Clear blue solution.
  • Couple HEXANIOS G+R / STERANIOS 2% or ANIOXYDE 1000.
    for the manual reprocessing of endoscopes validated
    (BIOTECH GERMANDE).
  • Non corrosive with instrumentation (norme NF S 94 402-1).
  • Usable in ultra-sonic bath.
  • pH of diluted producte : approx 7.
  • Physico-chemical stability up to +70°C.

Specifica

Product Type Hexanios G + R
Forma Liquid
Tipo di contenitore Pouch
Da utilizzare con (applicazione) For Heat Sensitive Instruments Not Autoclavable
Quantità 50 Pk.
Volume (sistema metrico) 25 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HEXANIOS G+R
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: PROPYLENE GLYCOL, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINETETRAACETATE, PROPA
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.