missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laboratoires Anios™ Hexanios G + R
Descrizione
Pre-disinfectant detergent of instrumentation:
- Clear blue solution.
- Couple HEXANIOS G+R / STERANIOS 2% or ANIOXYDE 1000.
for the manual reprocessing of endoscopes validated
(BIOTECH GERMANDE). - Non corrosive with instrumentation (norme NF S 94 402-1).
- Usable in ultra-sonic bath.
- pH of diluted producte : approx 7.
- Physico-chemical stability up to +70°C.
Specifica
Specifica
| Product Type | Hexanios G + R |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Heat Sensitive Instruments Not Autoclavable |
| Quantità | 12/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 1 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- hexanios G+R
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?