missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco High Capacity Micro and 12 x 32 Rotor - CentriVap Pro
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti

Descrizione
- Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
- Stackable design
- Stainless steel material\
- Optional PTFE coated
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Rotor |
| Material (Coating) | PTFE |
| Sistema rotore | CentriVap Pro |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.8 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 4.57 cm |
| Diametro (sistema imperiale) | 11.4 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 28.96 cm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?