missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Uterus Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Uterus Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
Specifica
Specifica
| Tissue | Reproductive |
| Quantità | 0.1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Uterus |
| Frazione cellulare | Membrane |
| Condizione del tessuto | Tumor |
| Cross-reattività | Human |
| Specie ospite | Human |
| Product Type | Human Uterus Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor) |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?