missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrochloric Acid, 1M, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
5 L
10 L
20 L
Specifica
Aspetto | Colorless |
pH | <1 |
Composizione | Hydrochloric acid 1mol/L |
Concentrazione | 36.461g HCl/l H2O = 1 N (±0.002/20°C) |
Densità | 1.02g/mL |
Odore | Odorless |
Quantità | 5 L |
Forma fisica | Liquid |
Informazioni di solubilità | Soluble in Water |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acido cloridrico 1 mol/l
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid 1
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'