missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrochloric Acid 25%, with Low Cadmium, Lead and Mercury Level, for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Specifica
pH | 1 |
Colore | Colorless |
Punto di fusione | -35°C |
Punti di ebollizione | 57°C |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Pressione del vapore | 125mbar at 20°C |
Quantità | 1 L |
Viscosità | 1.9 mPaS at 15°C |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acido cloridrico, 25%
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'