missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Hygrade 9HYSA Safety Boots
Descrizione
- Suitable for food industry
- Energy absorbing heel
- Fuel and oil resistant outsole
- PVC upper
- Polyester lining
- PVC / Nitrile outsole
- Steel toe cap
Specifica
Specifica
| Colore | White, Green |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food industry |
| Stile del tallone | Energy-absorbing |
| Materiale rivestimento interno | Polyester |
| Materiale | PVC |
| Size | 37 |
| Materiale suola | PVC, Nitrile |
| Materiale dello zoccolo | Steel |
| Peso (sistema metrico) | 1090 g per boot in size 9.5 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN ISO 20345 : 2011 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?