missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isobornyl acrylate, tech. 85%, stab. with 100ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Descrizione
It is used as UVcuring EBcuring adhesive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as UVcuring EBcuring adhesive.
Solubility
Difficult to mix in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
It is used as UVcuring EBcuring adhesive.
Solubility
Difficult to mix in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isobornyl acrylate |
| Nota nome | stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol |
| Punto di fusione | <-35°C |
| Densità | 0.97 |
| Punti di ebollizione | 104°C to 106°C (4.5 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 108°C (226°F) |
| Odore | Characteristic |
| Indice di rifrazione | 1.4795 |
| Quantità | 250 g |
| Numero UN | UN3082 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Isobornyl acrylate
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contiene: Isobornyl acrylate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto