missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropanol, 99.5%, for spectroscopy ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
EcoSafPak™ Glass Bottle
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
Specifica
Materiale o nome chimico | Isopropanol |
Punto di fusione | -89.5°C |
Absorbance | 0.01 max. at 330nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 300nm, 0.03 max. at 275nm, 0.04 max. at 260nm, 0.08 max. at 245nm, 0.2 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 1 max. at 210nm |
Densità | 0.7850g/mL |
Punti di ebollizione | 81.0°C to 83.0°C |
Quantità | 500 mL |
Punto d'infiammabilità | 12°C |
Imballaggio | EcoSafPak™ Glass Bottle |
Forma fisica | Liquid |
Indice di rifrazione | 1.3760 to 1.3780 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Isopropanol
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'