missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Colorware™ Low-Form Beakers, blue
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
150 mL
600 mL
1000 mL
Description
- With pouring spout
- Matte-finish marking spot can be marked with ordinary pencil
- Colors make graduated scale easy to read
Compliance
Designed from ASTM™ E 960 Type I requirements
Specifications
Capacità (sistema imperiale) | 1.69 oz. |
Colore | Bright Blue |
Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.61 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 4.1 cm |
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination |
Intervallo di graduazione | 10 to 40 mL |
Altezza (sistema imperiale) | 2.08 in. |
Altezza (sistema metrico) | 5.3 cm |
Show More |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'