missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Colorware™ Low-Form Beakers, red

Catalog Number 11787893
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Kimax-33 glass beakers with brightly colored graduations and marking spot

  • With pouring spout
  • Matte-finish marking spot can be marked with ordinary pencil
  • Colors make graduated scale easy to read

Compliance

Designed from ASTM™ E 960 Type I requirements

Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Colore Raging Red
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.61 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 4.1 cm
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination
Intervallo di graduazione 10 to 40 mL
Altezza (sistema imperiale) 2.08 in.
Altezza (sistema metrico) 5.3 cm
Incrementi 10 mL
Tipo di etichetta Matte Finish Marking
Quantità 12 Cases
Tipo Beaker
Graduated Yes
Certificazione/Conformità ASTM E960, Type I
Scale Dual Scale
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'